Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger LE328/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER50122710
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger, Bemessungsschaltabstand 10000mm, Max. Schaltabstand 15000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 46mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 60°C, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Einweglichtschranke, Initiator, L328, Sensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,89*
€ 76,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,81*
€ 76,60*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,17*
€ 79,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,54*
€ 81,12*
€ 5,46*
ab € 74,40*
€ 88,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 37,05*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50126631
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.