Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender LSSR 2.8,150-S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50537620
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Bemessungsschaltabstand 1600mm, Max. Schaltabstand 2000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 8mm, Höhe des Sensors 23,1mm, Länge des Sensors 12mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -30 ... 55°C, Wellenlänge des Sensors 640nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Einweglichtschranke, Initiator, LSR 2, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.