| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50537490 Herst.-Nr.: 50130654 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Kabellänge 2m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Farbe des Kabelmantels schwarz, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 80°C, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,32* | € 11,89* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,33* | € 11,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,08* | € 12,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 9,80* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,31* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|