Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbox Komplettmodul MGB-L2H-APA-L-110549


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50454860
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     110549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Pilztaster
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Anzahl der Befehlsstellen 4, Anzahl der Drucktaster 3, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Farbe des Gehäuseoberteils schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Anzahl der Kontakte als Schließer 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Suchbegriffe: Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, mechanischer sicherheitsschalter euchner, mechanischer sicherheitsschalter, Befehlsgerätekombination, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,02*
€ 1.014,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 949,05*
€ 1.019,93*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,93*
€ 1.213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,82*
€ 1.195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,95*
€ 1.153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,99*
€ 1.138,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.