Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Patchkabel 10m gelb IEC6FP8LY0100M40M40Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50373173
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1251580100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitung
Kupferkabel
Kupferleitung
Kupferverbindung
Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6, Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(4), Steckverbindergehäuse Anschluss 1 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 Kunststoff, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 Kunststoff, Mantel-Farbe gelb, Knickschutztülle ohne, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle gelb, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 27, Pinbelegung sonstige, Schutzart (IP) IP20, NVP-Wert 78%,
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Signalleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.