| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50215135 Herst.-Nr.: 61500301703 EAN/GTIN: 4051268137270 |
| |
|
| | |
| Ausführung dynamisch, Dimmung herstellerspezifisch, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 3 ... 43V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 1 ... 15W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 166mm, Breite 40mm, Höhe 14mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 15w, led treiber, hera led treiber, Dimmer, Driver, Fernbedienung, LED-Betriebsgerät, Netzgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,13* | € 80,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,22* | € 80,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,28* | € 82,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|