| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50212847 Herst.-Nr.: 61500300950 EAN/GTIN: 4051268114943 |
| |
|
| | |
| Ausführung dynamisch, Dimmung Phasenabschnitt, Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 3 ... 59V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 8 ... 16W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 160mm, Breite 45mm, Höhe 22mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 16w, led treiber, hera led treiber, Driver, LED-Betriebsgerät, Netzgerät, Phasendimmer |
| | |
| |