| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5020963003226 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0264 EAN/GTIN: 5020963003226 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 40mm, Schutzart (IP) schlauchabhängig 54 ... 54, Ausführung gerade, Bauform ohne Gewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße sonstige, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 34,2mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 40mm, Gesamtlänge 27,5mm, Gesamthöhe 54mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schlauchverschraubung, elektroinstallationsrohr, Adaptaflex, Adaptaflex flexibler Kabelschutz, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung in Zollabmess, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, PG-Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,58* | € 41,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,8828* | € 41,6028* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,71* | € 43,6678* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,6692* | € 46,5092* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,368* | € 48,358* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|