| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5020963003158 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0176 EAN/GTIN: 5020963003158 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 25mm, Schutzart (IP) schlauchabhängig 54 ... 54, Ausführung gerade, Bauform ohne Gewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße sonstige, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 19mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 25mm, Gesamtlänge 22mm, Gesamthöhe 28mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schlauchverschraubung, elektroinstallationsrohr, Adaptaflex, Adaptaflex flexibler Kabelschutz, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung in Zollabmess, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, PG-Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 34,65* | € 45,30* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,903* | € 45,413* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,827* | € 47,649* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 39,151* | € 50,711* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,012* | € 53,122* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5827* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|