| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5020963000935 Herst.-Nr.: 7TCA296010R0161 EAN/GTIN: 5020963000935 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 50mm, Nenngröße in Zoll 1 1/2 Zoll, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M50 x 1,5, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 45mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 50mm, Gewindelänge 15mm, Gesamtlänge 45mm, Gesamthöhe 66,5mm, Einsatztemperatur 3500 ... 3500°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptaflex, Adaptaflex flexibler Kabelschutz, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,39* | € 105,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,4722* | € 105,3622* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,67* | € 109,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 88,8178* | € 110,6414* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,4624* | € 117,6724* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 44,4089* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|