| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5020963000775 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0102 EAN/GTIN: 5020963000775 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 16mm, Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 11,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 16mm, Gewindelänge 10mm, Gesamtlänge 25,5mm, Gesamthöhe 22mm, Einsatztemperatur 3500 ... 3500°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptaflex, Adaptaflex flexibler Kabelschutz, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,94* | € 38,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,962* | € 39,022* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,76* | € 40,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,147* | € 41,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,662* | € 43,732* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1147* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|