| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50184368 Herst.-Nr.: 96.050.6153.1 EAN/GTIN: 4015573936751 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Halogenfrei, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Brandlast 1,937kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 162mm, Höhe 57,2mm, Breite 104mm, Art des Verteilers sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiverteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,15* | € 38,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,68* | € 38,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,56* | € 40,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,29* | € 41,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,18* | € 43,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|