| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600708417 Herst.-Nr.: BSU815M EAN/GTIN: 4250600708417 |
| |
|
| | |
| Montageart Deckenanbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP42, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 0 ... 40°C, Max. Systemleistung 1,2W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 132lm, Farbtemperatur 5869 ... 5869K, Nennbetriebsdauer 8 ... 8h, Breite 102mm, Höhe/Tiefe 57mm, Länge 192mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,83* | € 314,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 263,23* | € 314,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,79* | € 316,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|