Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110161274 Herst.-Nr.: XCKML115 EAN/GTIN: 3389110161274 |
| |
|
| | |
| Breite des Sensors 81mm, Höhe des Sensors 77mm, Länge des Sensors 35,6mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Rollenhebel, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung PG, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Schalter, Standardpositionsschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,47* | € 69,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,56* | € 69,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,33* | € 70,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,58* | € 70,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,16* | € 71,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|