| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9120045476019 Herst.-Nr.: 20608 EAN/GTIN: 9120045476019 |
| |
|
| | |
| Mit der Kameraspule RC2 hat RUNPOTEC ein sehr praktisches Tool entwickelt, um die verschiedenen Längen der RUNPOCAM RC2 (10 m, 30 m, 50 m) aufwickeln zu können. Die Spule wurde so konstruiert, dass der Verbindungsstecker über die innenliegende Aussparung in dem dafür vorgesehenen Staufach Platz findet und dadurch ohne langwieriges Abwickeln des Kabels jederzeit an den Monitor angesteckt werden kann. Über die Montagelasche kann die Spule an der Wand befestigt bzw. aufgehängt werden. Durch den bereits integrierten Magneten in der Kameraspule, kann der Monitor zentriert aufgehängt werden und mittels Fixerband befestigt werden. Durch die zentrierte Ausnehmung kann der Monitor senkrecht in einem praktischen Winkel zum Betrachter positioniert werden. Abrollmöglichkeit des Kabels in Kombination mit X BOARD XB 300 oder XB 500 KabelabrollerAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Kameraspule RC 2 (leer) Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, 20608, Inspektionskamera (Akku), BS-250XWSD, Endoskop, Kamera, Kamera mit Speicherfunktion, Mini Kamera, Runpotec, VOLTCRAFT, borescope, boroskop, bs200, endo, endocam, endoscope, endoskopie, endoskopkamera, kanalkamera, micro video kamera, rohrinspektion, rohrkamera, schlangenkamera, schwanenhals, schwanenhalskamera, stabkamera, video, videoboroskop, videoscope, videoskop, videoskopie, winkelkamera |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,26* | € 32,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,67* | € 33,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,25* | € 33,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,14* | € 34,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,42* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|