| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H7350024460018 Herst.-Nr.: 2TLA030054R0100 EAN/GTIN: 7350024460018 |
| |
|
| | |
| Ein Not-Halt-Taster muss die Maschine so schnell wie möglich stoppen. Um einen schnellen Stillstand zu erreichen schaltet man entweder die Energie direkt ab, oder man lässt einen Frequenzumrichter herunterfahren und schaltet dann mit einer kleinen Verzögerung die Energie ab. Ein Not-Halt-Taster darf keine anderen Gefahren auslösen. Not-Halt-Taster erreichen bis PL e/Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1. Viele Modelle haben eine LED-Anzeige am Taster. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Estland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter abb, hauptschalter not halt, INCA 1, INCA1, 2TLA030054R0100, NOT-AUS-Taster, Komplettgerät, Komplettgerät, NOT-AUS-Taster, Not-Aus Taster, Notschalter, Notstopp, Notstopp komplett, Notstoppschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,69* | € 104,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,31* | € 107,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 96,99* | € 112,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 99,11* | € 113,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,52* | € 115,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|