Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD-Betriebsstundenzähler, grau, 48x24mm², o. Hilfsspannung, 999h59min59s/9999h59,9min, In: 24..240VAC/DC, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7E Zähler LCD 7-stellig, 24 → 240 V ac/dc, 0 → 999 h 59 min 59 s, 0 → 9999 h 59,9 min
Omron H7E Zähler LCD 7-stellig, 24 → 240 V ac/dc, 0 → 999 h 59 min 59 s, 0 → 9999 h 59,9 min
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583755970
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     672674
EAN/GTIN:
     4548583755970
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schlüsselschalter
LCD-Betriebsstundenzähler, grau, 48x24mm², o. Hilfsspannung, 999h59min59s/9999h59,9min, In: 24..240VAC/DC, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Breite:
48 Millimeter
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: omron betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, schlüsselschalter ip66, H7ET-NFV1, H7ETNFV1, 672674, Betriebsstunden, H7ET, Messgerät, Rollenzählwerk, Steuerungskomponenten, Summenzähler, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 110,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,88*
€ 111,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,32*
€ 126,45*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.