Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD-Betriebsstundenzähler, schwarz, 48x24mm², o. Hilfsspannung, 999h59min59s/9999h59,9min, In: pot-freier Kontakt, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7E Zähler LCD 7-stellig, 0 → 999 h 59 min 59 s, 0 → 9999 h 59,9 min
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583755864
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     672662
EAN/GTIN:
     4548583755864
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schlüsselschalter
LCD-Betriebsstundenzähler, schwarz, 48x24mm², o. Hilfsspannung, 999h59min59s/9999h59,9min, In: pot-freier Kontakt, IP66
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
48 Millimeter
Ausführung:
digital
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: omron betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, schlüsselschalter ip66, H7ET-N1-B, H7ETN1B, 672662, Betriebsstunden, H7ET, Messgerät, Rollenzählwerk, Steuerungskomponenten, Summenzähler, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,87*
€ 92,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,28*
€ 96,60*
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 116,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.