Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect C6A RJ45 field plug pro (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4251122193460
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130E405032-K
EAN/GTIN:
     4251122193460
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6, A/Klasse EAvollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, A nach ISO/IEC 11801Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, metz connect rj45 stecker cat.6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, 130E405032-K, 130E405032K, Modularer Steckverbinder, BTR Netcom, BTR Stecker, Cat.6A Anschluss, Cat.6A Stecker, Kat.6A Anschluss, Kat.6A Stecker, Modularsteckverbinder, Netzwerkanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 65,099*
€ 73,249*
10
Frei Haus
ab € 65,754*
€ 73,974*
10
€ 5,95*
ab € 66,986*
€ 75,356*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 75,75*
€ 85,17*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,956*
€ 85,906*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,75*
€ 90,1425
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 851,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.