Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Kontakttechnik SEB 2620 F6,3 rot / red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4250260214211
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972356101
EAN/GTIN:
     4250260214211
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6mm Wandstärke. Einbauöffnung: 12,2mm Ø. Anzugsdrehmoment: 50Ncm. Zubehör: Montagewerkzeug MW SEB - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hirschmann laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, SEB 2620 F6,3 rot / red, SEB2620F6,3rotred, 972356101, Modularer Steckverbinder, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Katstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Telefonstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,57*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,65*
500
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 2,99*
1 Tag
431
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,29*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.