Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Widerstandsthermometer, 4m Leitung, Griff, 1xPt100 dl, 4x100mm, -50..+260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Widerstandstherm. -50..+260°C 00523228
Einsteck-Widerstandstherm. -50..+260°C 00523228
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877024347
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00523228
EAN/GTIN:
     4053877024347
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Das einstechbare Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung und Handgriff ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors und des robusten und wasserdampfdichten Aufbaus, eine Temperaturmessung in fast allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -konservierung. Das Sondenrohr mit einer Abmessung von 4,0 x 100 mm ist aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und besitzt eine angeschrägte Messspitze mit 45° -Winkel. Der in T-Form montierte Handgriff besteht aus PEEK und hält Temperaturen bis +260 °C stand. Das Widerstandsthermometer wird daher bevorzugt für Koch-, Gar- und Backvorgänge eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind Autoklaven und Sterilisatoren. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Dreileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +260 °C ausgelegt. Die 4,0 m lange Anschlussleitung aus PTFE ist am Übergang zugentlastet montiert. Die zulässige Umgebungstemperatur der Anschlussleitung beträgt -50 bis +260 °C. Das offene Anschlussende ist mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4 bestückt. Die Ausführung ist zudem hocherschütterungsfest aufgebaut und der verwendete Griff ist öl- und säurebeständig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Stift
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 902350/83-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000, 902350833861001141003114000000, 00523228, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einstich-Widerstandsthermometer, Fühler, Kabelfühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 243,08*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,07*
€ 243,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,02*
€ 250,79*
Frei Haus
ab € 213,05*
€ 254,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,55*
€ 291,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.