| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877024224 Herst.-Nr.: 00325270 EAN/GTIN: 4053877024224 |
| |
|
| | |
| Das einstechbare Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung und Handgriff ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors und des robusten und wasserdampfdichten Aufbaus, eine Temperaturmessung in fast allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -konservierung. Das Sondenrohr mit einer Abmessung von 4,0 x 100 mm ist aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und besitzt eine angeschrägte Messspitze mit 45° -Winkel. Der montierte Handgriff mit einem Durchmesser von 15 mm besteht aus PTFE und hält Temperaturen bis +260 °C stand. Das Widerstandsthermometer wird daher bevorzugt für Koch-, Gar- und Backvorgänge eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind Autoklaven und Sterilisatoren. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Dreileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +260 °C ausgelegt. Die 4,0 m lange Anschlussleitung aus PTFE ist am Übergang zugentlastet montiert. Die zulässige Umgebungstemperatur der Anschlussleitung beträgt -50 bis +260 °C. Das offene Anschlussende ist mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4 bestückt. Die Ausführung ist zudem hocherschütterungsfest aufgebaut und der verwendete Griff ist öl- und säurebeständig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 902350/63-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000, 902350633861001141003114000000, 00325270, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einstich-Widerstandsthermometer, Fühler, Kabelfühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,56* | € 337,83* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,71* | € 338,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 297,86* | € 348,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 364,01* | € 413,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,15* | € 421,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|