| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877008453 Herst.-Nr.: 60001932 EAN/GTIN: 4053877008453 |
| |
|
| | |
| Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der mechanische Aufbaubaudoppelthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das Gerät besteht aus einem Temperaturregler und einem Sicherheitstemperaturwächter (STW). Die Temperatureinstellung des Temperaturreglers erfolgt mit Hilfe eines Sollwerstellers auf einer Skala. Die gewünschte Abschalttemperatur des Sicherheitstemperaturwächters kann nach Abnahme des Gehäusedeckels mit Hilfe eines Schraubendrehers auf einer Skala eingestellt werden. <,br>,Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus und hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs. Er schaltet nach Erreichen des Abschaltpunktes ab und nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um den Wert der Schaltdifferenz automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. <,br>,Der Sicherheitstemperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 % im oberen Skalendrittel aus und hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 4 bis 6 % des Skalenumfangs. Er schaltet nach Erreichen des Abschaltpunktes ab und nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um den Wert der Schaltdifferenz automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Zusätzlich hat der Sicherheitstemperaturwächter eine Selbstüberwachungsfunktion, sodass bei Zerstörung des Messsystems der Stromkreis des STW bleibend geöffnet wird. Der Schaltkontakt des STW befindet sich dann in einer Neutralstellung, sodass keine Kontakte geschaltet sind. Weiterhin wird bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20 °C der Stromkreis ebenfalls geöffnet, erst bei Temperaturanstieg über ca. -20 °C wird der Kontakt wieder geschlossen.<,br>,Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt an den verbauten Microschaltern, die eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten können. <,br>,Die verwendeten Messsysteme arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und können bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 140 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 15 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C.<,br>,Der Thermostat ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau, in Fernwärmeübergabestationen und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und hat eine EAC Zulassung. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,51* | € 397,63* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,53* | € 397,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,88* | € 403,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 374,07* | € 432,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,75* | € 439,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|