| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143504879 Herst.-Nr.: 70130979 EAN/GTIN: 4050143504879 |
| |
|
| | |
| Nicht administrierbarer Ethernet-PoE-Switch mit 4 RJ45-Gigabit-Ports, einem Gigabit-SFP-Steckplatz und Fehleralarm, Anzahl/Typ: 4 x RJ45 , 1 x SFP, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP30, Anschluss: Stromversorgung Klemmenblock Ethernet 4 x RJ45 , 1 x SFP, Befestigung: DIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ICRL-U-4RJ45/SFP-PoE-G-DIN, ICRLU4RJ45SFPPoEGDIN, 70130979, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Mod, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
| | |
| |