| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143472932 Herst.-Nr.: 70122702 EAN/GTIN: 4050143472932 |
| |
|
| | |
| v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, Stromquelle, Steuerungsseite Signal: 0/1 ... 5 V, 0/4 ... 20 mA (Stromquelle), Funktionen: HART-Kommunikation, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HiD2030, 70122702, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| |