| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143069552 Herst.-Nr.: 297360 EAN/GTIN: 4050143069552 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegerät für Schalttafeleinbau bestehend aus:; 1x Schlüsselschaltervorsatz, 2 Positionen mit linke; Stellung AUS, Beschriftung "0-I" (K6); mit Kontaktblock für Schalttafeleinbau 1x Öffner und 1x; Schließer (PMP.C.11); 1x M20 Kabelverschraubung schwarz, Polyamid; Finish: Eigenfarbe schwarz; Abdeckung: komplett abnehmbar; Dichtungen: Silikon; Gas-Explosionsschutz:; Ex II 2 G Ex de IIC T6 Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db; Umgebungstemperatur: -40?C to +50?C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx ;amp UKEx; weitere auf Anfrage; Technische Daten Kontaktblock (PMP.C.11):; 250 V AC - 16 A - AC12; 250 V AC - 10 A - AC15; 110 V DC - 1 A - DC13; 24 V DC - 1 A - DC13 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter explosionsgeschützt, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Schlüsselschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, ex schalter, PMS.K6.C.11, 297360, Explosionsgeschützter Schalter, Ex-Ein-Aus-Schalter, Ex-Einschalter, Ex-Taster, Ex-Wechselschalter, Explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,59* | € 179,62* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,38* | € 180,21* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,29* | € 181,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,15* | € 181,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,50* | € 186,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|