Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Schaltverstärker KFD2-SOT3-Ex1.LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143065219
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     262106
EAN/GTIN:
     4050143065219
Suchbegriffe:
Ringsensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
Aufbaugehäuse 20mm; Bemessungsspannung: 19?30V; Kanalzahl: 1-kanalig; Eingang: Ex ia/Ex ia D; Eingang: NAMUR Sensor; Ausgang: Transistor Ausgang passiv - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: ringsensor, KFD2-SOT3-Ex1.LB, KFD2SOT3Ex1.LB, 262106, Trennschaltverstärker, Amplifier, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 190,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,19*
€ 191,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,91*
€ 191,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,11*
€ 191,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,75*
€ 191,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.