| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143001965 Herst.-Nr.: 021846 EAN/GTIN: 4050143001965 |
| |
|
| | |
| Lichtleiterlänge: 3000 mm, Mantel: Metall, Kern: Glasfaser, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel] - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, glasfaser sensor, LMR 18-3,2-3,0-K1, LMR183,23,0K1, 021846, Lichtwellenleiter, Glasfaser, LWL-Faser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 144,42* | € 177,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,38* | € 179,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,05* | € 179,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,82* | € 201,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|