| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084399923 Herst.-Nr.: 1082474 EAN/GTIN: 4047084399923 |
| |
|
| | |
| MultiTask-Lichtschranken, PowerProx, Unterproduktfamilie: PowerProx Distance, Schaltabstand max.: 50 mm ... 3.800 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Analogausgang: 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / umschaltbar, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 500mm, WTT12L-A2563, WTT12LA2563, 1082474, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, MultiTask-Lichtschranken , WTT12L-A2563 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,66* | € 311,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 282,07* | € 316,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,76* | € 318,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,28* | € 330,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,45* | € 333,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|