Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8074/2-1-SR-40, Positionsschalter, Schieflaufschalter, 1 Öffner + 1 Schließer, Schleichschaltglied, Zwangsöffnung: Nein, Leitungseinführung 8161 1xM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8074/2-1-SR-40, Positionsschalter, Schieflaufschalter, 1 Öffner + 1 Schließer, Schleichschaltglied, Zwangsöffnung: Nein, Leitungseinführung 8161 1xM20
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827149054
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     257201
EAN/GTIN:
     4046827149054
Suchbegriffe:
Bandschieflaufschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Metall-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50041. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8074/2-1-SR-40, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4,4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: korrosionsbest. Al., pulverb., Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Schieflaufschalter, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max. 10^6 Schaltspiele, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 4 ? 13 mm, Klemmbereich: 4 ... 13 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8074D
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, 8074/2-1-SR-40, 807421SR40, 257201, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,14*
€ 562,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 486,78*
€ 562,60*
Frei Haus
ab € 493,23*
€ 567,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 519,67*
€ 596,30*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,41*
€ 608,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,83*
€ 597,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.