Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4044773476767 Herst.-Nr.: 71222241 EAN/GTIN: 4044773476767 |
| |
|
| | |
| Für beliebige Drehstromverbraucher, Maschinen und Anlagen auf Baustellen, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume sowie im Freien, Anmontierter CEE-Stecker 5-polig, 400 V, rot, 6 Uhr nach VDE 0623/ EN 60309-2 spritzwassergeschützt IP 44, 80 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen, ab 10mm²: 100 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen, Anmontierte CEE-Kupplung 5-polig, 400 V, rot, 6 Uhr nach VDE 0623/ EN 60309-2 spritzwassergeschützt IP 44, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Auch mit Phasenwender erhältlich (zur Drehrichtungsänderung des Motors), Andere Abmessungen, Längen, Stecker, Ausführungen und Konfektionierungen auf Anfrage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Aderendhülse | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, anschlussleitung, verlängerungskabel 5m, 71222241, Netzanschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,44* | € 49,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,72* | € 50,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,11* | € 51,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,17* | € 55,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|