| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4043921666098 Herst.-Nr.: 21500505 EAN/GTIN: 4043921666098 |
| |
|
| | |
| geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz);2x RJ45-Stecker;S/FTP-Ausführung;passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten;Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA;Mantelmaterial: LSOH, FRNC;angespritzter Knickschutz;Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm;Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7);entsprechend nachfolgender Normanforderungen: ;DIN EN 50173-1;ISO/IEC 11801;PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6a s/ftp 0,5m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, PK Cat.6A iso 0,5 m blau, PKCat.6Aiso0,5mblau, 21500505, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,59* | € 6,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 6,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,64* | € 7,00* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,20* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|