| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024337100703 Herst.-Nr.: 6023000025 EAN/GTIN: 4024337100703 |
| |
|
| | |
| Mit extrem flacher Bauweise (16 mm) und vollem IP67 Schutz sind die M49-Metallschalter perfekt für Positionsabfragen und Endlagenabschaltung bei Sicherheitsanwendungen geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | mit Kabel vorkonfektioniert | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,03* | € 37,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,81* | € 38,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,25* | € 39,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,71* | € 41,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,61* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|