| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024337090578 Herst.-Nr.: 6083000228 EAN/GTIN: 4024337090578 |
| |
|
| | |
| Die Serien IN62 und IN65 sind Normschalter nach DIN EN 50047. Aufgrund ihrer Abmessungen sowie der Kontakt- und Betätigervielfalt können die Schalter in nahezu jeder industriellen Anwendung zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt werden. Durch die metallische Betätigerverrastung und Befestigungsspange ist das Produkt besonders robust und leistungsfähig. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter bernstein, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip66, IN65-SU1Z DGHK, IN65SU1ZDGHK, 6083000228, Einzelpositionsschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,75* | € 28,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,18* | € 29,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,77* | € 31,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,02* | € 32,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,81* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|