| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021267326623 Herst.-Nr.: 32662 EAN/GTIN: 4021267326623 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf Schaltgeräte für Leistungsschalter Siemens Sirius Baugröße S2, 200 mm lang 54 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), Verbindung zum System oben Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wöhner sammelschienenadapter 80a, sammelschienenadapter wöhner, sammelschienenadapter, 32662, Sammelschienen-Adapter, Eckschienenverbinder, Feldsammelschienenverbinder, Sammelschienen-Verbinder, Sammelschienenverbinder, Sammelschienenverbindungs-Satz, Verbinder für Sammelschiene, Verbindungssatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,77* | € 42,46* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,01* | € 42,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,03* | € 42,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,03* | € 42,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,64* | € 43,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|