| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609097647 Herst.-Nr.: 39100502050107 EAN/GTIN: 4015609097647 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE NEO-Leitung mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP54 und 5m H07BQ-F 5G2,5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, 39100502050107, Netzanschlussleitung, 16A, 5 Meter, 5 polig, CEE Leitung, H07BQ-F 5G2,5, Konfektionierte Leitungen, NEO Kupplung, NEO Leitung, NEO Stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,06* | € 61,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,80* | € 62,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,56* | € 62,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,55* | € 63,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,29* | € 65,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|