| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609051519 Herst.-Nr.: FW112506SK EAN/GTIN: 4015609051519 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE NEO Wandsteckdose Minikombi 16A 5P 6h 400V IP54 Gehäuse aus PA6-Material mit Schutzkontaktsteckdose und 5pol. Schraub-Klemmstein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose ip54, FW112506SK, CEE-Steckdose (IEC 60309), 16A, 5-polig, IP54, Minikombi, NEO, Walther, Wandsteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 25,32* | € 32,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 25,99* | € 34,86* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,68* | € 35,94* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,06* | € 36,35* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 29,10* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|