Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Kupplung 16A 7P 6h mit außenliegendem Kabelknickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 16A 7P 400V 6h IP44 310706
Kupplung 16A 7P 400V 6h IP44 310706
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-H4015609015863
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     310706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose
WALTHER Kupplung 16A 7P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegendem Kabelknickschutz Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, 310706, CEE-Kupplung (IEC 60309), 16A, 400V, 7 pol., CEE, Kupplung, Steckvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 78,02*
€ 89,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 74,93*
€ 93,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,19*
€ 96,80*
1
€ 5,46*
ab € 79,16*
€ 98,97*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 90,38*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 892,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.