| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609009268 Herst.-Nr.: 84085800 EAN/GTIN: 4015609009268 |
| |
|
| | |
| WALTHER Stromverteiler für Freizeitanlagen Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 6017 -maigrün- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. RCD-Schutzschalter schutzisoliert vordere Blende zur Montage abnehmbar Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich Schutzart: IP 44 Größe ca.: 1200 x 590 x 360mm / H-B-T Anschluss: 1 Klemmstein 2 x 5 x 10-50qmm Cu/AI für Zuleitung und Kabelschleife Abgang / Absicherung: 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen 4P 63A D02 12 RCD-Schutzschalter 2P 25A/30mA -A- 12 elektronische WS-Zähler 32A -beglaubigt- 4 CEE-Anbaudosen 16A 3P 230V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B- 8 Abgangsklemmen 3 x 4qmm mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B- Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP44 | Breite: | 593 Millimeter | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Ausführung: | Verteilerschrank | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.138,39* | € 4.326,40* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.140,52* | € 4.328,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4.201,91* | € 4.390,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 5.254,73* | € 5.464,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|