| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162265736 Herst.-Nr.: 26573 EAN/GTIN: 4015162265736 |
| |
|
| | |
| NVR-Überwachungsset bestehend aus Netzwerk-Videorecorder NVR408 für bis zu 8 Netzwerkkameras, Kompressionsformat H.264 / H.265, Echtzeitaufnahme in bis zu 8MP, Kapazität max. 80Mbps, inkl. 2 TB Festplatte und Netzwerk-Software sowie vier 2-Megapixel-Netzwerkkameras NWB6230F (IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) für Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,9 Zoll Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080 (Full-HD) bei bis zu 25 Bps., mind. Beleuchtung 0,06 Lux (F1.4 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 3,6mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 82°) und Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 20m. PoE-Stromversorgung für die Kameras über mitgelieferten Netzwerk-Switch NWS44 mit 6 Ports, davon 4 Ports mit PoE. Inkl. zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung<. Fernzugriff über DynDNS oder P2P-Service möglich, Apps für iPhone und Android sind kostenlos erhältlich. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, PoE Switch, RJ45 Steckverbinder, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, videoüberwachungssystem indexa, smarthome kamera, NWA42 SET, NWA42SET, 26573, App, IP-Set, Kamerasystem, Kameraüberwachung, Netzwerk, Netzwerk-Set, Quad-System, Sicherheits-System, Video, Video-Überwachungssystem, Videosystem, Videoüberwachung, Überwachungsanlage, Überwachungssystem |
| | |
| |