Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RB121P-5VDC Interface-Relais R600 1We,A1-A2=5VDC,250V/10mA-6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB RB121P-5VDC Leistungsrelais
ABB RB121P-5VDC Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     3461-H4013614507977
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645034R2300
EAN/GTIN:
     4013614507977
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
abb interface-relais
In heutigen industriellen Automatisierungssystemen spielen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) eine zentrale Rolle. Sie verbinden über herkömmliche Verkabelung angeschlossene Messinstrumente und Stellglieder mit dem Prozess. Allerdings ist eine SPS nicht vollständig von der Industrieumgebung entkoppelt, sodass Überspannungsspitzen und Übergangsströme durchaus ihre Funktionsfähigkeit beeinflussen können. Um also die angelegte Spannung und/oder Stromstärke anzupassen sowie die SPS mit einer geeigneten galvanischen Trennung zu versehen, sollte pro Ein-/Ausgangspunkt die passende Schnittstelle installiert werden, die sowohl den Spannungs- und Strompegel reguliert als auch einen Trennschutz bietet. Solche Schnittstellen bieten die Relais- und Optokoppler-Baureihen von ABB. Sie erlauben eine breit gefächerte Anpassung der Spannung (von 5 bis 250 V) und Stromstärke (von 0,01 bis 8 A) sowie eine hohe Isolation zwischen Ein- und Ausgang von 2 bis 4 kV. Für hohe Schaltfrequenzen bei geringen Schaltlasten können wahlweise Transistor, MOS-FET oder Triac Ausgänge gewählt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6 Millimeter
Herkunftsland:
Marokko
Weitere Suchbegriffe: interface relais, koppelrelais 5v, RB121P-5VDC, RB121P5VDC, 1SNA645034R2300, Schaltrelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,89*
€ 18,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 19,84*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,97*
€ 30,05*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 31,62*
€ 44,73*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 465,36*
€ 526,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,18*
€ 626,1542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,61*
€ 618,3359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,71*
€ 607,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,65*
€ 591,0135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 465,36*
€ 553,7784
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.