Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OBIC0100-24VDC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=24VDC,Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OBIC0100-24VDC Leistungsrelais Grau
ABB OBIC0100-24VDC Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3461-H4013614507892
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645021R2600
EAN/GTIN:
     4013614507892
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
In heutigen industriellen Automatisierungssystemen spielen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) eine zentrale Rolle. Sie verbinden über herkömmliche Verkabelung angeschlossene Messinstrumente und Stellglieder mit dem Prozess. Allerdings ist eine SPS nicht vollständig von der Industrieumgebung entkoppelt, sodass Überspannungsspitzen und Übergangsströme durchaus ihre Funktionsfähigkeit beeinflussen können. Um also die angelegte Spannung und/oder Stromstärke anzupassen sowie die SPS mit einer geeigneten galvanischen Trennung zu versehen, sollte pro Ein-/Ausgangspunkt die passende Schnittstelle installiert werden, die sowohl den Spannungs- und Strompegel reguliert als auch einen Trennschutz bietet. Solche Schnittstellen bieten die Relais- und Optokoppler-Baureihen von ABB. Sie erlauben eine breit gefächerte Anpassung der Spannung (von 5 bis 250 V) und Stromstärke (von 0,01 bis 8 A) sowie eine hohe Isolation zwischen Ein- und Ausgang von 2 bis 4 kV. Für hohe Schaltfrequenzen bei geringen Schaltlasten können wahlweise Transistor, MOS-FET oder Triac Ausgänge gewählt werden.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Marokko
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, industrierelais abb, industrierelais, OBIC0100-24VDC, OBIC010024VDC, 1SNA645021R2600, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 23,60*
1
€ 8,95*
ab € 17,88*
€ 25,21*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,27*
€ 25,46*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 29,46*
€ 33,62*
10
€ 5,95*
ab € 30,61*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 254,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427035R0000
ab € 99,67*
Zubehör
ABB
1SVR427032R0000
ab € 46,54*
Zubehör
ABB
1SVR427034R0000
ab € 68,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.