| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395218761 Herst.-Nr.: 2CKA006197A0042 EAN/GTIN: 4011395218761 |
| |
|
| | |
| DALI-Gateway, Busch-Installationsbus KNX, DALI-Gateways, DALI-Gateway 1-fach Gateway Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Gateway, smarthome gateway, 6197/45, 619745, 2CKA006197A0042, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, ABB, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, DALI-Gateway 1-fach Gateway, DALI-Gateways und Lichtregler, Funk-Empfäger, Gateway, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Glasfaserschnittstelle, Haussteuerung, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot-Sc, Infrarot-Schnittstelle, Interface, KNX, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle KNX, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Smarthome, Systemschnittstelle, Vernetzung |
| | |
| |