Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Elektro Dialog Steckdose SCHUKO 2fach reinweiß mit Beschriftungsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA SCHUKO-Std. 2 fach 95.6512/3.02 NA Dialog 95. reinweiß (02)
PEHA SCHUKO-Std. 2 fach 95.6512/3.02 NA Dialog 95. reinweiß (02)
Artikel-Nr.:
     3461-H4010105797718
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00797711
EAN/GTIN:
     4010105797718
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 2 Winkel- oder Flächenstecker, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm. Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen und 2fach-Aufputzgehäusen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 Volt
Ausführung:
SCHUKO
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, D 95.6512/3.02 NA, D95.65123.02NA, 00797711, Steckdose, Beschriftung, Infofeld, Namensschild, Sicherheit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 14,94*
5
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 15,17*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 18,41*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,07*
€ 19,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.