| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489671914 Herst.-Nr.: PFXSP5400WAD EAN/GTIN: 3606489671914 |
| |
|
| | |
| Das Pro-face SP5000 Advanced-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. SP5000 große und komplexe Maschinen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 7 Zoll wide screen mit einer Auflösung von 800x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 203,6 mm (Breite) x 148,6 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 190 mm x 135 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innenbereiche), Typ 13 (wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 7 zoll bildschirm, bildschirm, PFXSP5400WAD, Grafik-Panel, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, HMI, Maschinenterminal, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 415,27* | € 460,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,60* | € 561,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 514,09* | € 569,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 521,16* | € 573,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 592,96* | € 652,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|