Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Sicherheitsrelais, Harmony XPSB, 2Funktionen, 1Kreis, PLe/Kat4/SIL3, 2S+1Sv 0,1-900s 1T, 24VAC/DC, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3606482034044
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSBAT12A1AP
EAN/GTIN:
     3606482034044
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Basic realisieren grundlegende Sicherheitsfunktionen. Mit diesem Gerät lassen sich klassische Sicherheitsanwendungen mit einer Abschaltverzögerung verstehen und die Startfunktion festlegen. An den frontseitigen Drehschaltern läßt sich die Abschaltverzögerungszeit und eine der beiden Sicherheitsfunktionen einstellen. An den Eingängen können mechanische Öffner-Kontakte von Not-Aus/Halt-Tastern, Positions-, Magnet-, Seilzugschaltern, sowie Lichtvorhänge oder RFID-Sicherheitsschalter mit OSSD-Ausgängen angeschlossen werden. Eine Sicherheitsfunktion kann über die beiden Eingänge in zweikanaliger (redundanter) Ausführung betrieben werden. Für die Startfunktion stehen der automatische, manuelle oder überwachte Start an separaten Eingängen zur Verfügung. Dieses Sicherheitsschaltgerät verfügt als Ausgang über 2 sichere unverzögerte Relais-Schließerkontakte und wahlweise verzögerten 1 sicheren Schließerkontakt und 1 Halbleiter-Meldeausgang. Die abschaltverzögerte Zeitfunktion (z. B. Stopp-Kategorie 1 oder 2, SS1 oder SS2) läßt sich von 0,1 Sekunde bis 15 Minuten gestuft einstellen. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VAC/DC und die Anschlüsse erfolgen über abziehbare Schraubklemmen. Anwendung bis zum Sicherheitsniveau PL e in Kategorie 4 oder SIL3 lassen sich realisieren. Die Montage erfolgt durch aufrasten auf eine Hutschiene oder per Schraubbefestigung auf Montageplatten. Zum Schutz der Einstellungen unter der transparenten Abdeckung ist ein eindeutig nummeriertes Verriegelungsband beigefügt. Vielfältige Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, XPSBAT12A1AP, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, 24VAC, 24VDC, Abschaltverzögerung, Bedienerschutzrelais, Harmony, Kat4, Kategorie4, Lichtgitter, Lichtvorhang, Magnetschalter, Magnetschalterüberwachung, Maschinensicherheit, Not Halt Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Überwachung, Not-Halt, Not-Halt-Relais, Not-Halt-Überwachung, Not-Stop, OSSD, PL e, Positionsschalter, Preventa, RFID, SIL3, SS1, STO, Schraubklemmen, Schutztür, Schutztürüberwachung, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmagnetschalter, Sicherheitsmodul, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschaltung, Sicherheitsstromkreise, Stop 0, Stopp1, abziehbar, funktionale Sicherheitstechnik, safety relay, sicher Zeitverzögerung, sichere Kontakte, sicherer Timer, sicheres Zeitrelais, sicherheitsgerichtete Stromkreise
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 158,25*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,46*
€ 158,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,56*
€ 159,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,99*
€ 159,88*
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 164,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Schneider Electric
XPSES
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.