Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Pro-face STM6000 7W Display-Modul, Basic HMI, modular, 22mm Montage, resistiv, Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch-Panel Pro-face STM6000 PFXSTM64TP
Touch-Panel Pro-face STM6000 PFXSTM64TP
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481856487
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXSTM64TP
EAN/GTIN:
     3606481856487
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
profibus ein-/ausgabemodul
Das Display-Modul STM64TP ist ein Ersatzteil für das HMISTM6400 und gehört zur Pro-face ST6000-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine moderne und intuitive Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 7 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 800x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Das 22 mm Montagesystem sorgt für eine einfache und individuelle Gestaltung der Bedienerschnittstelle mit Drucktastern und Touch-Display und einen schnellen Austausch bei Wartung. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software BLUE konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Display-Moduls betragen 201,20 mm (Breite) x 137,20 mm (Höhe) x 33,00 mm (Tiefe), bei einem Panel Cut-out von 22,5 mm Kreisdurchesser. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 und Zertifizierungen wie CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PFXSTM64TP, Grafik-Panel, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, HMI, Maschinenterminal, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,81*
€ 591,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 533,47*
€ 591,82*
Frei Haus
ab € 537,98*
€ 597,21*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 585,32*
€ 647,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 583,60*
€ 647,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,82*
€ 704,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,36*
€ 678,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,46*
€ 668,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,47*
€ 634,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.