| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3471522640710 Herst.-Nr.: 1SBV015924R3801 EAN/GTIN: 3471522640710 |
| |
|
| | |
| LS20P24B11-U01 ist ein 30 mm breiter, kompakter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen M4 oben, einem vorverdrahteten UL62 - PVC-Kabel (1 m) an der Seite, einem abgeflachten Messingdruckbolzen sowie 1 Schließer + 1 Öffner als Sprungkontakt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | mit Kabel vorkonfektioniert | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, endlagenschalter ip67, LS20P24B11-U01, LS20P24B11U01, 1SBV015924R3801, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter, Sicherheitsgerichteter Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Sicherheitstechnik-Endschalter, Standard Positionsschalter, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,69* | € 42,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,43* | € 43,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,09* | € 44,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,45* | € 49,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|