Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens GQD321.1A Luftklappendrehantrieb230 V,2 Nm,2-Punkt,FederrŸcklauf 30/15 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-FGQD3211A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GQD3211A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Siemens GQD321.1A Luftklappendrehantrieb 230 V,2 Nm,2-Punkt,Federr?cklauf 30/15 s Drehantrieb f?r Luftklappen, 230V AC 2 Nm, Federr?cklauffunktion, 2-Pkt. - Wartungsfreier Gleichstrommotor - w?hlbare Drehrichtung - mit Notstellfunktion - robustes und leichtes Kunststoff- geh?use Technische Daten: Laufzeit: < 19 s Nenndrehwinkel: 90 Grad Max. Drehwinkel: < 95 Grad Ansteuerung: 2 Pkt. Betriebsspannung: 230 V AC Leistungsaufnahme: 9,0 VA Geh?useschutzart: IP 54 (EN 60529) CE-gepr?ft Fabrikat: Siemens Type : GQD321.1A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,19*
€ 178,51*
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 183,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.