|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7036524 Herst.-Nr.: O6H402 EAN/GTIN: 4021179297318 |
| |
|
|  |  |
 | Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); PNP; 200 mm; IP 65; IP 67; IP 68; 5 m PUR-Kabel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Singapur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster, O6H-FPKG/5M, O6HFPKG5M, O6H402, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Lichtsensor, Optiktaster, Reflexlichttaster, Reflexlichttaster mit Hintergr, Taster |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 110,87* | € 126,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 114,82* | € 129,78* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 116,458* | € 132,018* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 119,85* | € 135,10* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 120,98* | € 136,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|